曜日別特売

アシスト取手(大型引戸用)

アシスト取手(大型引戸用) - シブタニアシスト取手(大型引戸用) - シブタニアシスト取手(大型引戸用) - シブタニアシスト取手(大型引戸用) - シブタニ

取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)

用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地製品質量(g)3100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適応扉厚50~60mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256508EL-616A
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする