曜日別特売

コーナーハンドル

コーナーハンドル - シブタニコーナーハンドル - シブタニコーナーハンドル - シブタニ

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格

用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)840RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256526EL-501
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256535EL-502S200
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする