取手

取手 シブタニ 取手 シブタニ 取手 シブタニ
(2件のレビュー)

シンプルなデザインで幅広く使えます。

用途機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
製品質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53256587 ETP-109-1 44 220(22kgf)
370
369
406 (税込)
当日出荷
53256596 ETP-109-2 85 250(26kgf)
400
399
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途:
キッチンの取っ手交換
不動産業

ピッチを合わせるとねじ太さが変わってしまい、取り付けに苦労した。商品は高級感もあり、良い商品だった。ねじが付属していないので、注意が必要です。M6の太さでそれぞれ長さのあったねじを別途購入する必要があります。

対象商品:
53256596
2020-06-26
用途:
キッチン扉のリフォーム

とてもしっかりしていて、重厚な高級感があり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする