シブタニ
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途
機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256693
ETP-115-2
46
22
40
6
R6
M4
7
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256709
ETP-115-3
66
22
60
6
R6
M4
7
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256718
ETP-115-4
75
30
68
7
R7
M5
8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256727
ETP-115-5
109
30
100
9
R9
M5
8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53256736
ETP-115-6
120
40
110
10
R10
M6
8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256745
ETP-115-7
130
40
120
10
R10
M6
8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256754
ETP-115-8
162
50
150
12
R12
M8
10
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
53256763
ETP-115-9
200
50
188
12
R12
M8
10
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256779
ETP-115-10
250
50
238
12
R12
M8
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256788
ETP-115-11
300
50
288
12
R12
M8
10
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください