シブタニ
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途
機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
寸法(mm)
図面通り
製品質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
150(15kgf)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256815
ETP-117
¥
850
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください