シブタニ
座金(ステンレスタイプ)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
ETP-114/115/116/117用化粧座金
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256824
EB-201-3
7.2
10
1
3
5.2
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256833
EB-201-4
8.2
12
1
3
5.2
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256849
EB-201-5
9.2
13
1
3
5.2
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256858
EB-201-6
10.2
15
1.5
3.5
6.2
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256867
EB-201-7
12.2
18
1.5
4.5
8.2
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください