曜日別特売

キャップ付き取手

キャップ付き取手 - シブタニキャップ付き取手 - シブタニ

パネルの表側かた取り付けが可能です。

用途機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本体取り付け後、キャップをはめ込んでください。※取付推奨ビス ETP-132-1/2:M5サラ小ネジ、ETP-132-3:M6サラ小ネジ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256885ETP-132-111510030157.55.6
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256894ETP-132-2136120321685.6
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256903ETP-132-3168150341896.6
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする