シブタニ
ショーケース取手
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途
空調冷熱、機械、ショーケースなど
材質
取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂
寸法(mm)
図面通り
仕上
取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)
製品質量(g)
483
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
800(82kgf)
内容量
1本
注意
※本体取り付け後、キャップをはめ込んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256928
ETP-123-1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください