曜日別特売

アルミグリップ(丸型)

アルミグリップ(丸型) - シブタニアルミグリップ(丸型) - シブタニ

余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。

用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257077ETP-510-1300240
3,850
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257086ETP-510-2400340
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257095ETP-510-3500440
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257104ETP-510-4600540
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257113ETP-510-5700640
4,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257129ETP-510-6800740
4,130
取扱い終了
返品不可
53257138ETP-510-7900840
4,400
取扱い終了
返品不可
53257147ETP-510-81000940
4,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする