堀込引手(ボルトタイプ)

堀込引手(ボルトタイプ) - シブタニ堀込引手(ボルトタイプ) - シブタニ堀込引手(ボルトタイプ) - シブタニ

堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。

用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257323DU-B82-16094256040611243643276
950
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257339DU-B82-2641102570407114.543743888
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
53257348DU-B82-3881383595619621649965110
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする