シブタニ
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途
建築設備、機械など
材質/仕上
難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
寸法(mm)
図面通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257375
ETP-133-1-1-BK
0.8~1.0
15
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257384
ETP-133-1-1-IW
0.8~1.0
15
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257393
ETP-133-1-2-BK
1.2
15
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257409
ETP-133-1-2-IW
1.2
15
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257418
ETP-133-1-3-BK
1.6
15
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257427
ETP-133-1-3-IW
1.6
15
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257436
ETP-133-2-1-BK
0.8~1.0
13
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257445
ETP-133-2-1-IW
0.8~1.0
13
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257454
ETP-133-2-2-BK
1.2
13
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257463
ETP-133-2-2-IW
1.2
13
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257479
ETP-133-2-3-BK
1.6
13
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257488
ETP-133-2-3-IW
1.6
13
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257497
ETP-133-3-1-BK
0.8~1.0
25
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257506
ETP-133-3-1-IW
0.8~1.0
25
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257515
ETP-133-3-2-BK
1.2
25
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257524
ETP-133-3-2-IW
1.2
25
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257533
ETP-133-3-3-BK
1.6
25
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257549
ETP-133-3-3-IW
1.6
25
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257558
ETP-133-3-4-BK
2.3
25
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257567
ETP-133-3-4-IW
2.3
25
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください