シブタニ
大型堀込引手
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途
空調冷熱、車両など
材質
ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)
寸法(mm)
図面通り
仕上
生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品質量(g)
使用荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257594
ETP-131-1
160
180(18kgf)
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53257603
ETP-131-2
368
200(20kgf)
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください