シブタニ
シリンダー錠
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途
建築設備、機械など
付属品
止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)
材質
本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)
寸法(mm)
図面通り
仕上
本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート
キー
S200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257707
EL-321-1
64
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53257716
EL-321-2
71
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください