曜日別特売

パチン錠(スチール・ステンレス)

パチン錠(スチール・ステンレス) - シブタニパチン錠(スチール・ステンレス) - シブタニパチン錠(スチール・ステンレス) - シブタニパチン錠(スチール・ステンレス) - シブタニ
(1件のレビュー)

バネ部により締め付けます。

用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
引張荷重(N)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257725ELP-104-1403816151328.31.6194211締代1mm:89、締代2mm:100、締代3mm:110スチール(SPCC)
250
249
274(税込)
当日出荷
53257734ELP-104S-142371615.5131.58.51.5204312締代1mm:40、締代2mm:55、締代3mm:65ステンレス(SUS304)
450
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
53257743ELP-104S-261462324162132244918締代1mm:170、締代2mm:195、締代3mm:215ステンレス(SUS304)
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-22
用途: オリコン箱の止め金に
旭高珠算塾サービス業

バイク荷台にオリコン箱を取り付けましたが走行中に蓋がバタ付くことがあり対策を考えていたところ良い物が見つかりました、取り付け相手が樹脂なので補強プート拵えてリベッター止めしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする