シブタニ
パチン錠(ステンレス)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
建築設備、看板、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(Φmm)
寸法S(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257759
ELP-200-1
39
25
16
16
23
3
9
1
9
1.2
23
8
4.5
5.5
30
9.7
10
4.1
5.5
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
53257768
ELP-200-2
53
32
21
18
28
3
13
1.5
10
1.5
34
8.5
4.2
6
33
11
12
4.2
6
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください