曜日別特売

パチン錠(鍵穴付き)

パチン錠(鍵穴付き) - シブタニパチン錠(鍵穴付き) - シブタニパチン錠(鍵穴付き) - シブタニ

ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。

用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(Φmm)
寸法S(Φmm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257777ELP-201-1392516162339191.22384.55.5309.7104.15.55
350
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257786ELP-201-253322118283131.5101.5348.54.263311124.265.5
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする