シブタニ
オートロックパチン錠(ステンレス)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
建築設備、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
寸法(mm)
図面通り
製品質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
50(5kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257813
ELP-126S-1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください