曜日別特売

コーナーパチン錠(ステンレス)

コーナーパチン錠(ステンレス) - シブタニコーナーパチン錠(ステンレス) - シブタニ
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途車両、機械など引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Y寸法は43.5mmを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257829ELP-B119S39.5~43.5
820
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53257829
2021-09-11
用途: 機械のメンテナンス

このタイプのパッチンジョウはあまりなく、サイズもピッタリだったので、非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする