シブタニ
ワンタッチパネルファスナー
ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
用途
分電盤・配電盤、機械など
材質
ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)
仕上
生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適応板厚t=(0.8)/1.2/1.6/2.0。※パネル厚0.8の場合は付属パッキンを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257908
EL-908A-2
40
25
14.2
14
19.6
8
11.5
8
3
8.1
34.8
5
22.3
2.6
7.5
0.5~2.5
35
20
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257917
EL-908A-3
50
30
16.6
17
24.6
10
14.5
10
2.5
8.5
44.6
5.5
27
2.7
9.5
3~6
45
25
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください