シブタニ
ボールキャッチ
(1件のレビュー)
振動機器に適しています。
用途
機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258005
SC-201-1
42.5
52
8
7.5
6.4
7.3
10
11.3
2.5
2.7
13.7
35
16
3.4×6.1
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
53258014
SC-201-2
50
30.2
10.2
9
7.2
8.1
12
12.8
2.5
2.9
15.3
40
20
4.6×8.1
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
53258023
SC-201-3
70
42
13.5
10.5
10.5
10.8
17
17
4.2
4
21.3
60
30
4.3×8.1
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください