シブタニ
マグネットキャッチ
幅広い用途に使用できます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート
製品質量(g)
20
吸着力(N[kgf])
約34.3(3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※受板は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258319
EMC-301WH
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください