シブタニ
マグネットキャッチ受け
(1件のレビュー)
樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
用途
精密機器、クリーンルーム、機械など
適合
EMC-10/11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258468
EMC-11A
受け:スチール(SPCC)、ケース:ポリアセタール(POM)
生地(ホワイト)
6
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258477
EMC-11B
ステンレス(SUS430)
生地
8
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください