曜日別特売

トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)

トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) - シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式) - シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式) - シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式) - シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式) - シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式) - シブタニ

任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。

用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※適応扉:選定計算式⇒(扉長さ※1÷2)×扉重量(kg)×9.8≦製品トルク値。縦使い使用可(2個での並列使用を推奨)。連続作動を行う所には使用しないでください。高湿環境でのご使用の際は保護カバー付を推奨いたします。※1:ヒンジ取付側から戸先側までの距離をメートル換算し計算してください。(トルク値計算方法の画像もご参照ください)。2個使いの場合は製品トルク値を2倍にして選定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(g)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53258617DEH-T21S-2無し350.8
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53258635DEH-T21S-2C有り(樹脂製)350.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258626DEH-T21S-3無し401.5
1,350
取扱い終了
返品不可
53258644DEH-T21S-3C有り(樹脂製)401.5
1,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする