シブタニ
角型抜差丁番(ステンレス)
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途
建築設備・機械などの扉
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:15(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258827
DEH-32S-3 L
75
38
2
8.3
30
24
3.5
6.5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258836
DEH-32S-3 R
75
38
2
8.3
30
24
3.5
6.5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください