曜日別特売

アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) - シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ) - シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ) - シブタニ
(1件のレビュー)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53258863EA13-080503713M8×P1.255.5125067.5
180179
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
53258879EA13-100503717M10×P1.57125069
200199
199
219(税込)
当日出荷
53258888EA13-121205519M12×P1.75814120142
310299
299
329(税込)
当日出荷
53258897EA13-121505519M12×P1.75814150173
370369
369
406(税込)
当日出荷
53258906EA13-161007524M16×P21018100128
420409
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258915EA13-161307524M16×P21018130158
460459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り1点です
53258924EA13-161507524M16×P21018150178
580569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258933EA13-161807524M16×P21018180208
470459
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53258879
2022-12-27
用途: 機械のレベル出し

値段的に安くて使い勝手が良いです。サイズもいろいろあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする