シブタニ
アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
C
H形十字穴No.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259089
EA18S-12100
19
M12×P1.75
8
19
100
127
2
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53259098
EA18S-12120
19
M12×P1.75
8
19
120
147
2
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259107
EA18S-12150
19
M12×P1.75
8
19
150
177
2
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53259116
EA18S-16100
24
M16×P2
10
19
100
129
2
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53259125
EA18S-16130
24
M16×P2
10
19
130
159
2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259134
EA18S-16180
24
M16×P2
10
19
180
209
2
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください