シブタニ
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
光沢バレル研磨
C
H形十字穴No.3
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
M20×P2.5
寸法B(mm)
30
寸法I(mm)
16
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
42(4285)
寸法A(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259229
EA17S-20100
100
129
570
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259238
EA17S-20130
130
159
630
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259247
EA17S-20180
180
209
730
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください