シブタニ
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259378
EA19S-08060
40
13
M8×P1.25
5.5
16
60
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
53259387
EA19S-10050
40
17
M10×P1.5
7
16
50
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
53259396
EA19S-12070
50
19
M12×P1.75
8
18
70
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53259405
EA19S-12100
50
19
M12×P1.75
8
18
100
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53259414
EA19S-16070
60
24
M16×P2
10
18
70
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259423
EA19S-16100
60
24
M16×P2
10
18
100
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259439
EA19S-16130
60
24
M16×P2
10
18
130
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259448
EA19S-20100
60
30
M20×P2.5
13
18
100
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259457
EA19S-20130
60
30
M20×P2.5
13
18
130
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください