シブタニ
レベルアジャスター(フリーロールタイプ)
(1件のレビュー)
底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途
建築設備・機械など
材質
シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン
仕上
シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地
製品質量(g)
35
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
0.6(61)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259554
EA16-08024
40
M8×P1.25
10.5
12.5
24
47
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください