シブタニ
装飾平小ネジ
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)
取付部
おねじ
種類
丸形
仕上
鏡面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259676
SCR-MK210
16
M4
20
10
11
10
1
M4
20
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259685
SCR-MK211
16
M5
20
10
11
10
1
M5
20
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259694
SCR-MK220
20
M6
25
12
14
10
1
M6
25
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください