シブタニ
抜差丁番
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途
機械の点検扉など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:7(縦2ヶ使用時)
仕上
光沢バレル研磨
製品質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259965
DEH-33S R
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53259974
DEH-33S L
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください