シブタニ
キャップ付き取手
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途
車両、機械など
材質
取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
タイプ
Bタイプ
仕上
取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
450(46kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259983
EDU-90-2
250
180
210
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください