天牛(富士手袋工業)
伸縮安全テープベスト(テープ幅50ミリ)
(1件のレビュー)
伸縮ゴム素材でフィット感抜群!
蛍光テープで昼間も目立つ!
折りたたみコンパクトに収納!
用途
警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。
テープ地色
グレー
材質
反射材:ガラスビーズ
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
40~55
材質(調節バックル)
プラスチック
胴回り(cm)
~120
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260875
8272
蛍光イエロー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
53260884
8272
蛍光オレンジ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください