アソー
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
外ネジ
選択してください
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外ネジ
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270973
HN-1106R
PT1/8
6
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270989
HN-1107R
PT1/8
7
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270998
HN-1108R
PT1/8
8
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271007
HN-1110R
PT1/8
10.5
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271016
HN-1207R
PT1/4
7
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271025
HN-1208R
PT1/4
8
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
53271034
HN-1209R
PT1/4
9
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271043
HN-1210R
PT1/4
10.5
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
53271059
HN-1212R
PT1/4
12
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
53271068
HN-1214R
PT1/4
14
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53271077
HN-1307R
PT3/8
7
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271086
HN-1310R
PT3/8
10.5
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
53271095
HN-1314R
PT3/8
14
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
53271104
HN-1316R
PT3/8
16
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
53271113
HN-1407R
PT1/2
7
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271129
HN-1410R
PT1/2
10.5
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271138
HN-1412R
PT1/2
12
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271147
HN-1440R
PT1/2
12.7
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271156
HN-1414R
PT1/2
14
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271165
HN-1416R
PT1/2
16
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
53271174
HN-1420R
PT1/2
20.5
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271183
HN-1619R
PT3/4
19
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271199
HN-1620R
PT3/4
20.5
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
53271208
HN-1627R
PT3/4
27
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材