アソー
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
竹の子外径(Φmm)
Φ27
外ネジ
PT1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271217
HN-1827R
27
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材