アソー
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271226
HN-1040R
40
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271235
HN-1052R
52
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材