アソー
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
外ネジ
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271375
HS-1117R
(ナットのネジ)PF1/8
PT1/8
7
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271384
HS-1207R
(ナットのネジ)PF1/4
PT1/4
7
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271393
HS-1208R
(ナットのネジ)PF1/4
PT1/4
8
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271409
HS-1209R
(ナットのネジ)PF1/4
PT1/4
9
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271418
HS-1210R
(ナットのネジ)PF3/8
PT1/4
10.5
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271427
HS-1307R
(ナットのネジ)PF1/4
PT3/8
7
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271436
HS-1310R
(ナットのネジ)PF3/8
PT3/8
10.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271445
HS-1314R
(ナットのネジ)PF1/2
PT3/8
14
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271454
HS-1316R
(ナットのネジ)PF1/2
PT3/8
16
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271463
HS-1410R
(ナットのネジ)PF3/8
PT1/2
10.5
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271479
HS-1414R
(ナットのネジ)PF1/2
PT1/2
14
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271488
HS-1416R
(ナットのネジ)PF1/2
PT1/2
16
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271497
HS-1420R
(ナットのネジ)PF3/4
PT1/2
20.5
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271506
HS-1614R
(ナットのネジ)PF1/2
PT3/4
14
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271515
HS-1620R
(ナットのネジ)PF3/4
PT3/4
20.5
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271524
HS-1827R
(ナットのネジ)PF1
PT1
27
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材