アソー
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271533
HS-2207R
(ナットのネジ)PF1/4
7
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271549
HS-2208R
(ナットのネジ)PF1/4
8
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271558
HS-2209R
(ナットのネジ)PF1/4
9
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271567
HS-2310R
(ナットのネジ)PF3/8
10.5
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53271576
HS-2414R
(ナットのネジ)PF1/2
14
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271585
HS-2416R
(ナットのネジ)PF1/2
16
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271594
HS-2620R
(ナットのネジ)PF3/4
20.5
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材