アソー
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
竹の子外径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271603
HL-1117R
(ナットのネジ)PF1/8
Φ7
PT1/8
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271619
HL-1207R
(ナットのネジ)PF1/4
Φ7
PT1/4
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271628
HL-1208R
(ナットのネジ)PF1/4
Φ8
PT1/4
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53271637
HL-1209R
(ナットのネジ)PF1/4
Φ9
PT1/4
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53271646
HL-1210R
(ナットのネジ)PF3/8
Φ10.5
PT1/4
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53271655
HL-1310R
(ナットのネジ)PF3/8
Φ10.5
PT3/8
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53271664
HL-1314R
(ナットのネジ)PF1/2
Φ14
PT3/8
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53271673
HL-1316R
(ナットのネジ)PF1/2
Φ16
PT3/8
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271689
HL-1408R
(ナットのネジ)PF1/4
Φ8
PT1/2
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271698
HL-1414R
(ナットのネジ)PF1/2
Φ14
PT1/2
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271707
HL-1416R
(ナットのネジ)PF1/2
Φ16
PT1/2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材