曜日別特売

Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53271847HSH-1107R(適用袋ナット)HSN-1107R7
160
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271856HSH-1206R(適用袋ナット)HSN-1206R6
170
159
175(税込)
当日出荷
53271865HSH-1207R(適用袋ナット)HSN-1207R7
170
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271874HSH-1208R(適用袋ナット)HSN-1208R8
220
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271883HSH-1209R(適用袋ナット)HSN-1209R9
220
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271899HSH-1310R(適用袋ナット)HSN-1310R10.5
240
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271908HSH-1440R(適用袋ナット)HSN-1440R12.7
410
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271917HSH-1414R(適用袋ナット)HSN-1414R14
410
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271926HSH-1416R(適用袋ナット)HSN-1416R16
410
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271935HSH-1620R(適用袋ナット)HSN-1620R20.5
820
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271944HSH-1827R(適用袋ナット)HSN-1827R27
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271838HSH-1106R(適用袋ナット)HSN-1106R6
130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする