アソー
Fittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ニップル
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法PT
選択してください
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271953
NI-1011R
PT1/8
6.9
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271969
NI-1022R
PT1/4
6.9
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271978
NI-1033R
PT3/8
6.9
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271987
NI-1044R
PT1/2
6.9
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271996
NI-1066R
PT3/4
6.9
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272005
NI-1088R
PT1
6.9
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材