曜日別特売

Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法PT
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53272075NE-1012RPT1/8×PT1/46.9
340
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272084NE-1013RPT1/8×PT3/86.9
450
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
53272093NE-1023RPT1/4×PT3/86.9
450
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272109NE-1024RPT1/4×PT1/26.9
760
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272118NE-1034RPT3/8×PT1/26.9
760
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272127NE-1036RPT3/8×PT3/46.9
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272136NE-1046RPT1/2×PT3/46.9
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272145NE-1048RPT1/2×PT16.9
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272154NE-1068RPT3/4×PT16.9
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする