アソー
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ブッシング
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272163
NB-1021R
PT1/4(外)×PT1/8(内)
6.9
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272179
NB-1031R
PT3/8(外)×PT1/8(内)
6.9
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272188
NB-1032R
PT3/8(外)×PT1/4(内)
6.9
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272197
NB-1041R
PT1/2(外)×PT1/8(内)
6.9
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53272206
NB-1042R
PT1/2(外)×PT1/4(内)
6.9
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272215
NB-1043R
PT1/2(外)×PT3/8(内)
6.9
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272224
NB-1062R
PT3/4(外)×PT1/4(内)
6.9
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272233
NB-1063R
PT3/4(外)×PT3/8(内)
6.9
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
53272249
NB-1064R
PT3/4(外)×PT1/2(内)
6.9
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272258
NB-1083R
PT1(外)×PT3/8(内)
6.9
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272267
NB-1084R
PT1(外)×PT1/2(内)
6.9
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272276
NB-1086R
PT1(外)×PT3/4(内)
6.9
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材