アソー
Fittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ソケット
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272285
NF-1011R
PT1/8(外)×PT1/8(内)
6.9
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272294
NF-1022R
PT1/4(外)×PT1/4(内)
6.9
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53272303
NF-1033R
PT3/8(外)×PT3/8(内)
6.9
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53272319
NF-1044R
PT1/2(外)×PT1/2(内)
6.9
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272328
NF-1066R
PT3/4(外)×PT3/4(内)
6.9
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材