曜日別特売

Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)

Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) - アソー
(1件のレビュー)

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53272337NF-1012RPT1/8(外)×PT1/4(内)6.9
450
349
384(税込)
当日出荷
53272346NF-1013RPT1/8(外)×PT3/8(内)6.9
850
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272355NF-1021RPT1/4(外)×PT1/8(内)6.9
450
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272364NF-1023RPT1/4(外)×PT3/8(内)6.9
850
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272373NF-1024RPT1/4(外)×PT1/2(内)6.9
900
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272389NF-1031RPT3/8(外)×PT1/8(内)6.9
850
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272398NF-1032RPT3/8(外)×PT1/4(内)6.9
850
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272407NF-1034RPT3/8(外)×PT1/2(内)6.9
900
699
769(税込)
当日出荷
53272416NF-1036RPT3/8(外)×PT3/4(内)6.9
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272425NF-1042RPT1/2(外)×PT1/4(内)6.9
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272434NF-1043RPT1/2(外)×PT3/8(内)6.9
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272443NF-1046RPT1/2(外)×PT3/4(内)6.9
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272459NF-1063RPT3/4(外)×PT3/8(内)6.9
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272468NF-1064RPT3/4(外)×PT1/2(内)6.9
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53272373
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする