アソー
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ソケット
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272477
NS-1011R
PT1/8
6.9
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53272486
NS-1022R
PT1/4
6.9
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
53272495
NS-1033R
PT3/8
6.9
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272504
NS-1044R
PT1/2
6.9
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
53272513
NS-1066R
PT3/4
6.9
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材