曜日別特売

Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)

Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53272529NS-1012RPT1/8×PT1/46.9
700
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272538NS-1013RPT1/8×PT3/86.9
900
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272547NS-1023RPT1/4×PT3/86.9
900
689
758(税込)
当日出荷
53272556NS-1024RPT1/4×PT1/26.9
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53272565NS-1034RPT3/8×PT1/26.9
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272574NS-1036RPT3/8×PT3/46.9
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272583NS-1046RPT1/2×PT3/46.9
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする