アソー
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥
269
~
税込
¥
296
~
(25)
(1件のレビュー)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272635
LK-1011R
PT1/8(外)×PT1/8(内)
6.9
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53272644
LK-1022R
PT1/4(外)×PT1/4(内)
6.9
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
53272653
LK-1033R
PT3/8(外)×PT3/8(内)
6.9
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53272669
LK-1044R
PT1/2(外)×PT1/2(内)
6.9
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材