アソー
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272678
LM-1011R
PT1/8
6.9
¥
580
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
53272687
LM-1022R
PT1/4
6.9
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53272696
LM-1033R
PT3/8
6.9
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
53272705
LM-1044R
PT1/2
6.9
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53272714
LM-1066R
PT3/4
6.9
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材