アソー
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥
369
~
税込
¥
406
~
(11)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
流体
上記材質に悪影響が無い流体
使用温度範囲(℃)
-50~150
ねじの種類
PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
呼び径(B)
呼び径(A)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272723
TF-1111R
6.9
4
1/8
6
44
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
53272739
TF-1222R
6.9
8
1/4
8
50
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53272748
TF-1333R
6.9
10
3/8
10
58
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53272757
TF-1444R
6.9
13
1/2
15
68
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材